曜日別特売

I/Oコネクタ CRCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個極数30定格電流(A)3(インシュレータ)黒注文コード29085666品番55837-3070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
極数30形状ストレート(インシュレータ)黒種類角型ピッチ(mm)3定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする