曜日別特売
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934

- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934
- アイソカル 100 Nestle(ネスレ) 29087934

アイソカル 100

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100mL×12本)香味カフェモカ味注文コード29087934品番-
参考基準価格(税別)¥2,376販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,098

ネスレのアイソカル100 1本100mlのコンパクト栄養食
●1本 200kcal たんぱく質8g 13種類のビタミン 13種類のミネラル が100mlに配合
●栄養補助飲料を飲用している方にうち、4割を超える方が飲みきれていません※。飲みきれない一番の理由が ”量が多い” というものです。
「アイソカル® 100」は飲みきりサイズの小容量設計にこだわりました。
※ネスレ調べ(2018年WEB調査) 調査対象:食事の補助が必要な同居家族がいる300名の方"

用途
【こんな方におすすめです】
●食事量が気になるとき
●栄養補助飲料が飲みきれないとき
香味カフェモカ味
注意
※【アレルギー】原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳・大豆・ゼラチン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29088047
2025-09-22
用途: 小休止での飲料
サービス業

かなりクセがあり、素材の甘みも感じられない。
人工的な味付けが強く、何とも言えないもっさり感。
薬の延長飲料としては、良いかもしれない。

対象商品 : 29087898
2025-02-20
用途: 栄養補給に
飲食業

食べる事が難しい人の栄養補給に、栄養補助飲料を色々試しましたが、流石ネスレさんが作られてるだけあってお味も良く、100mlで200カロリーと、とても効率良く栄養が取れて好評でした。
1パック100ccととてもコンパクトで飲みきり易く
場所もとらないし、1ケースでも軽いのでとても重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 29087889
2024-04-11
用途: 母親の栄養補給に使用しています。
藤原建築有限会社建設業・工事業

100㏄で200キロカロリー取れるので、食が細くなった母親に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする