製品代表画像

AKJ359-H オイルコン ダイキン工業 29128200 AKJ359-H オイルコン ダイキン工業 29128200 AKJ359-H オイルコン ダイキン工業 29128200 AKJ359-H オイルコン ダイキン工業 29128200

オイルコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29128200 品番AKJ359-H
参考基準価格(税別)¥632,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)、99時間タイマー付 オプションH(ヒータ付) 質量(kg)46 使用温度範囲(℃)室温/5〜45、入口油温/5〜50 外形寸法(mm)1045×360×440 騒音値(dB)62 適合流体水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など 使用粘度範囲(mm2/sec)0.5〜200(低粘度油使用時) 冷却能力(kW)3.2/3.5(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする