技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の コンピュータ/IT
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!iPad超入門 改訂4版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
29134974
品番
9784297125516
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
iPad/iPad Pro/iPad mini/iPad Air全てに対応!
判型
B5
ページ数
288
ジャンル
電子通信
著者
門脇香奈子
初版年月
2022年