曜日別特売
DCA-108SL Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシ 29177034

Mini Tripod スタンダード180

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29177034品番DCA-108SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580

携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。

シルバー質量(g)62材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29177025
2022-03-26
用途: リングライトのスタンドとして
教育・研究機関

ZOOM用リングライト(10インチ)のスタンドとして購入。写真で想像したより小さかったが、とりあえず立てられたので安心。
多少重量のある用途には不向きかもしれない。

対象商品 : 29177034
2021-05-19
用途: オンライン会議
教育・研究機関

小さくなるので携帯性は大変良いのですが,軽いので安定性に欠けるかと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする