大和物産
大和物産の イベント・ノベルティ・行楽用品
大和物産の アウトドア・行楽用品
大和物産の クッキング&テーブルウェア
小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29191628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PSP
用途
パーティーなどに
質量(g)
71
規格
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.9×18.4×1.8