大和物産
大和物産の イベント・ノベルティ・行楽用品
大和物産の アウトドア・行楽用品
大和物産の クッキング&テーブルウェア
舟皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
29191813
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PSP
用途
たこ焼き、焼きそばに
サイズ
大
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×12.8×2.1