用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
付属品取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)ひょう量(g)2000計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)目量(g)1(0~1000g)、2(1000~2000g)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付表示形式デジタルメモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67使用地区鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)重力加速度の範囲(m/s2)9.789~9.794表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5適合地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応測定可能質量(g)20(最小)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)校正証明書付き最大風袋量2000g