SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付) 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D 29262128 SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付) 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D 29262128 SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付) 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D 29262128 SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付) 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D 29262128

検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)30 注文コード29262128 品番SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はひょう量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり
水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)
”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能
清潔で丈夫な構造
便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)
約0.5秒の高速応答
オートパワーオフ
ステンレス皿(SUS304)別売

用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 付属品取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書 種類電子天秤 ひょう量(kg)30 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 目量(g)20(0〜20kg)、50(20〜30kg) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 表示形式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10〜40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 使用地区使用場所の制限はありません。 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 適合地域使用場所の制限はありません。 RoHS指令(10物質対応)対応 測定可能質量(g)200(最小) 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)[工場出荷時設定]、PCS(個数) 校正証明書付き 最大風袋量30kg
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※抜き取り計量は取引・証明にはご使用できません。
※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする