曜日別特売
(RVB)-8A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363138

(RVB)-8A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363138
(RVB)-8A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363138
(RVB)-8A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363138

ステンレス ボールバルブ(蝶)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード29363138品番(RVB)-8A
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)8呼び径(B)1/4寸法L(mm)39寸法d(mm)5ねじの種類Rc寸法S(mm)17寸法W(mm)48材質(ボディ)SCS13AH(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする