曜日別特売
(RVB)-25A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363174

(RVB)-25A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363174
(RVB)-25A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363174
(RVB)-25A ステンレス ボールバルブ(蝶) ナゴヤ 29363174

ステンレス ボールバルブ(蝶)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード29363174品番(RVB)-25A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径(A)25呼び径(B)1寸法L(mm)71寸法d(mm)16ねじの種類Rc寸法S(mm)38寸法W(mm)70材質(ボディ)SCS13AH(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする