K2SW90P-10 防水ラミ加工封筒 イムラ 29379755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K2SW90P-10 防水ラミ加工封筒 イムラ 29379755
K2SW90P-10 防水ラミ加工封筒 イムラ 29379755

防水ラミ加工封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ角2
内容量1袋(10枚)注文コード29379755品番K2SW90P-10
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

雨でも安心の水をはじく防水封筒で、湿気を嫌う商品の発送に最適です。

トラスコ品番354-8460材質未晒クラフト 100g/[[M2]]タイプ角2縦(mm)332横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする