曜日別特売
TCU1208G-1-24-X6 ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~) SMC 29416466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
最大長(mm)1640
1640
1064
1040
1100
1136
1160
1208
1220
1280
1340
1352
1400
1424
1460
1496
1520
1568
1580
1700
1712
1760
1784
1820
1856
1880
1928
1940
2000
2060
2072
2120
2144
2180
2216
2240
2288
2300
2360
380
416
440
488
500
560
620
632
680
704
740
776
800
848
860
920
980
992
コイル長(mm)288
288
480
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
300
312
324
336
348
36
360
372
384
396
408
420
432
456
48
504
528
552
576
60
600
624
648
672
696
72
720
84
96
内容量1袋(1個)注文コード29416466品番TCU1208G-1-24-X6
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最大長(mm)1640最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル長(mm)288
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする