色黒(不透明)長さ(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)(20℃)2.3、(100℃)0.85、(200℃)0.4外径(Φmm)4種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)内径(Φmm)2使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)最小曲げ半径(mm)15使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性