TH1008B-20 FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC 29422495

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10内径(Φmm)8注文コード29422495品番TH1008B-20
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

黒(不透明)長さ(m)20外径×内径(Φmm)10×8最高使用圧力(MPa)(20℃)0.7、(100℃)0.25、(200℃)0.1外径(Φmm)10トラスコ品番493-8224種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)内径(Φmm)8使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)最小曲げ半径(mm)100使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29422373
2019-07-18
用途: 飲料チューブ
株式会社バルクレップインターナショナルサービス業

高濃度ターメリック溶液やワインにつけて一週間つけても変色しない。色素を含む異物が吸着しにくいため、細菌の付着も比較的安心。
各種他のチューブはターメリックでは1時間で着色、ワインでは3日から7日で着色。
もう少し柔らかいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする