曜日別特売
TIA05Y-20-X4 ナイロンチューブ SMC 29422924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)4.76注文コード29422924品番TIA05Y-20-X4
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途一般空気配管用長さ(m)20黄(不透明)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)内径(Φmm)3.48材質ナイロン12外径(Φmm)4.76使用温度(℃)空気・油:-40~100、水:0~70(凍結なきこと)最小曲げ半径(mm)25使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)3/16
注意
※サージ圧は最高使用圧以下に抑えてご使用下さい。最高使用圧力を超えると継ぎ手の破損や、チューブの破裂の原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブ破裂の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: オイル抜き用
立川自動車整備工場

エンジンオイルを上抜きする時のサクションチューブが折れ曲がり、インチサイズのチューブを探していました。前回は細い方でしたが、今回は太い方。
微妙にフィッティングより細かったので、シールテープを巻いて差し込みました。
適度に柔らかく、とてもいい感じで使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 00614424
2023-02-18
用途: 新しく庫内灯の配線に
堺商運株式会社

トラックの庫内灯を新しく取付した時に荷台後方より荷台下に
配線を引くのにカバー的に使用しました。
長くて使いやすい。

対象商品 : 00614336
2022-08-03
用途: 社外エアサスのホース
建設業・工事業

取り回しもしやすく、某エアサスメーカーと全く同じ製品で問題無く取り付け出来ました。

対象商品 : 29422906
2021-01-22
用途: オイルの吸引用
立川自動車整備工場

エンジンオイルの上抜き用の細いチューブは折れ曲がりやすく、今迄は値段がはりましたがそれ用の物をわざわざ購入していました。チューブだけを交換できればと思い、サイズが合う物を色々と探してようやくこのナイロンチューブにたどり着きました。インチサイズだったんですね。
早速使ってみて大満足です。これだけの長さがあるので、曲がったらすぐに交換しても惜しくないです。

1が参考にしています
対象商品 : 00614521
2021-02-07
用途: エアー配管
お茶工房 田中園

思っていたより、硬いでしたが、無事に配管できました。

1が参考にしています
対象商品 : 00614232
2020-07-14
用途: 工具の部品
有限会社ITR Lab.

熱にも強く、中に鋼線を挿入して、機器の摺動部部保護

1が参考にしています
対象商品 : 00614223
2020-03-07
用途: 水槽の濾材
製造業

ナイロン12製のため水に比重が近く流動濾過の濾材として重宝します
5mm程度に刻む手間はかかりますが白玉よりも容量は多く手間を惜しまないのでしたらこちらがいいかと
エアが付着すると水面に浮いてしまうので濾過槽への送水するときにはその対策が必要です

対象商品 : 00614494
2019-06-27
用途: エアサス配管
エスコート自動車・二輪車・自転車関連業

商品もSMC製で間違いない品質です。発送も早く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする