曜日別特売
TRB0806Y-100 難燃性FR2層チューブ TRB SMC 29428436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性FR2層チューブ TRB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)6
長さ(m)100
内容量1個注文コード29428436品番TRB0806Y-100
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。

内径(Φmm)6使用流体空気、水材質ナイロン12外径(Φmm)8長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする