※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
難燃性FR2層チューブ TRB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
10
6
8
10
12
内径(Φmm)
7.5
4
6
7.5
9
色
青
黒
青
緑
赤
白
黄
長さ(m)
20
100
20
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29428481
品番
TRB1075BU-20
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
内径(Φmm)
7.5
使用流体
空気、水
材質
ナイロン12
外径(Φmm)
10
色
青
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)