TU0212Y-20 ポリウレタンチューブ SMC 29431997

ポリウレタンチューブ

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻外径(Φmm)2注文コード29431997品番TU0212Y-20
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般空気圧配管用
柔軟

使用温度範囲(℃)
-20~+60:空気
0~40:水
(凍結なきこと)
外径×内径(Φmm)2×1.2長さ(m)20黄(不透明)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃時)材質ポリウレタン内径(Φmm)1.2外径(Φmm)2使用温度(℃)-20~60、水の場合0~40(凍結なきこと)最小曲げ半径(mm)4使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00615587
2023-08-28
用途: 清掃

とても使いやすかった。チューブも思ったより硬くなす
工場内で使うには丁度良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 08731651
2023-05-05
用途: 設備に組み込み
製造業

長さも20メートルで購入できるので使い切りが出来て便利です。

対象商品 : 23343557
2020-08-14
用途: 作業器具の稼働制御
株式会社キンジ・ワークス建設業・工事業

メーカーの受注生産から出荷になるようで、注文から納品までに時間が掛かったと感じた。
製品自体は元から付いていた部品の交換なので特に問題はない。
チューブは柔らかく丈夫です。
脱着の頻度が多いため、チューブよりも継手金具に支障が出たため全交換を検討した。

対象商品 : 29433625
2017-06-06
用途: 自動機のエアー配管
製造業

普段から使っています定番商品です。チューブ全般にバリエーションが多く、品質も安定してますので信頼性はトップクラスと思います。

対象商品 : 00615106
2017-07-08
用途: 澱粉粉の粉溜まり除去用ダンボノズルに接続する、エアホース
製造業

柔らかすぎず、固すぎずとても使いやすい、エアホースです。

対象商品 : 00615343
2016-10-29
用途: 機器メンテナンス等
岡本鉄筋

カラーホースで系統を分類する必要かあり、色々なカラーがあるので重宝しています。 透明ホースより割高ですが満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 29433625
2016-01-14
用途: 空圧の配管

色のバリエーションが豊富で、遊び心を持って製作できる。

対象商品 : 00614975
2015-05-20
用途: エアブラシ用に使用します。

エアブラシ用コンプからの配管に使用しています。取り回しもしやすく満足しています。配管内部に水分が入っていないか見えるようにしたかったのでキレイな透明でこれも満足です。カットも接続も簡単です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1が参考にしています
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする