曜日別特売
TU0805R1-20 ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC 29435061

ポリウレタンチューブ (TU0805~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ソリッドレッド(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)注文コード29435061品番TU0805R1-20
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)8ソリッドレッド(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用温度(℃)-20~60、水の場合0~40(凍結なきこと)最小曲げ半径(mm)20特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする