※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

増圧弁 VBAシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ1/2基準 管接続口径G1/2 注文コード29439681 品番VBA40A-F04
参考基準価格(税別)¥96,470 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はボディサイズ・型式・管接続口径など119種類から選べます 他の種類を見る

ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。

オプションなし 質量(kg)8.6 ボディサイズ1/2基準 管接続口径G1/2 ねじの種類G 増圧比2倍 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)2〜50(凍結なきこと) 設定圧力範囲(MPa)02〜1.0 圧力計接続口径1/8 最大流量(L/min)(ANR)1900 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 供給圧力範囲(MPa)0.1〜1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29439033
2022-02-23
用途:
メンテナンス
製造業

タンク接続の為のブッシュ Oリング付属なのでそのまま接続可能 今の所エアー漏れもない

対象商品:
37628805
2017-05-31
用途:
手す路
製造業

ひじょうにいい音でうごきます。
サイレンサーが必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする