曜日別特売
57E-30500(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29474036

57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード29474036品番57E-30500(R1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。

定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト耐電圧AC1200V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする