3/22より値下げ!現場を応援

※本体画像

AD-120A 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング 29482996 AD-120A 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング 29482996 AD-120A 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング 29482996

全自動防湿庫 オートドライ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482996 品番AD-120A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) 値下げ
56,980

庫内湿度:15〜50%RH
庫内湿度設定はダイヤル調節式
耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
各種保管に最適な大容量タイプ

材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)17 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)116 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406 装備引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W)0.72 庫内湿度(%RH)15〜50
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする