扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 タイプACモーター 引き紐式 注文コード29526099 品番YWT-AF30(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機
【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】
消費電力:43/47W(50/60Hz)
電源コード長:約1.6m
モーター:ACモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
引き紐スイッチ式
左右自動首振り
上下手動角度調節
【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】
消費電力:45/48W(50/60Hz)
モーター:ACモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
リモコン式
切タイマー:1/2/4h
左右自動首振り
上下手動角度調節
【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】
消費電力:25W(50/60Hz)
モーター:DCモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
リモコン式
切タイマー:1/2/4h
左右自動首振り
上下手動角度調節

用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 タイプACモーター 引き紐式 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする