※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
注文コード
29533883
品番
VEX1301-022D-BG
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
オプション
ブラケット、圧力計
質量(kg)
0.5
リード線取出方法
DIN形ターミナル
タイプ
レギュレータバルブ
ボディサイズ
直接配管形
最高使用圧力(MPa)
1.0
感度
0.01MPa
繰返し性
0.01MPa
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~50(ただし、結露なきこと)
給油
不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32)
取付姿勢
自由
操作方式
外部パイロット電磁形
ヒステリシス(MPa)
0.03
CADデータダウンロード