曜日別特売
VFR3240-4G 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 29589813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法グロメット注文コード29589813品番VFR3240-4G
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法グロメット管接続口径サブプレートなし切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする