※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード29629817 品番VFS1120-1D-01
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など281種類から選べます 他の種類を見る

主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc リード線取出方法DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) オプション- 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする