曜日別特売
VM1000-4N-02 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 29945465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス注文コード29945465品番VM1000-4N-02
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポートアクチュエータの種類一方向作動ローラレバー有効断面積(mm2)1適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0~0.8配管方法と押し棒の長さ横配管形使用流体空気および不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 特急の改造工事に使うので大至急必要でした。

対応発送がとても俊敏で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 01774946
2018-02-23
用途: エアーの制御に
卸売・小売業

使用の機械に付いていた物を探し同じ物で代替えしました。

対象商品 : 02028784
2023-03-05
用途: 機械の交換部品
製造業

以前から使用していたものが壊れて交換。モデルチェンジしたようで形の違いはありますが、使用方法取り付けは同じなので、あと耐久性がどうなのか気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする