曜日別特売
VM1000-4N-32R 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 29945501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス注文コード29945501品番VM1000-4N-32R
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン有効断面積(mm2)1適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0~0.8配管方法と押し棒の長さ横配管形ボタン色使用流体空気および不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 特急の改造工事に使うので大至急必要でした。

対応発送がとても俊敏で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 01774946
2018-02-23
用途: エアーの制御に
卸売・小売業

使用の機械に付いていた物を探し同じ物で代替えしました。

対象商品 : 02028784
2023-03-05
用途: 機械の交換部品
製造業

以前から使用していたものが壊れて交換。モデルチェンジしたようで形の違いはありますが、使用方法取り付けは同じなので、あと耐久性がどうなのか気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする