VM830-F01-13 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 29949893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータの種類ローラ調整レバー
管接続口径G1/8
内容量1個注文コード29949893品番VM830-F01-13
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス管接続口径G1/8アクチュエータの種類ローラ調整レバー使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする