消費電力27VAtyp.付属品アース線付ACコード(2m)、取扱説明書x1質量(g)640出力電圧(V)(最大定格DC5.5定格入力電圧(V)AC100~240制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)入力電圧範囲(V)AC85~264調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)チャネル数2