三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
AXD用インサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
MP6120
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.9
注文コード
29969616
品番
XDGX175020PDER-GM MP6120
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・切刃長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MP6120
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.9
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
2
穴の形状
-
チップブレーカ
-
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった