曜日別特売
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647

49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647
49-1431 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086647

包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1包(50枚)寸法(縦×横)(mm)528×750材質上質紙(64g/m2)模様エスニックライン注文コード30086647品番49-1431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様エスニックライン寸法(縦×横)(mm)528×750サイズ半才判材質上質紙(64g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする