曜日別特売
49-1434 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086674

49-1434 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086674
49-1434 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 30086674

包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1包(50枚)寸法(縦×横)(mm)528×750材質コート紙(64g/m2)模様インフィニート注文コード30086674品番49-1434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様インフィニート寸法(縦×横)(mm)528×750サイズ半才判材質コート紙(64g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする