※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ120〜)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
ノーマルオープン
注文コード
30157757
品番
VQ120-5FB
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・切換方式
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
ノーマルオープン
リード線取出方法
プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24