※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ21A1-〜)

(3件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(G)グロメット 注文コード30169727 品番VQ21A1-1G-C6-L
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など167種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) オプション(L)Lタイプ リード線取出方法(G)グロメット 切換方式N.C. ポート数2 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気 電気回路(-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30171093
2016-03-09
用途:
エア駆動の玩具
その他業種

先に書かれた方もおっしゃっていますが、漏れが酷い。
私の個体はソレノイド本体とバルブ基部の継ぎ目から漏れました。バルブ自体を押さえると漏れが止まるので間違いないと思います。
あと、バルブのチャタリングなのか、エアを供給した際にバルブに電源が入っていないにもかかわらずエアが流れてしまう。これに関しては数回バルブを駆動させてやると落ち着くのだが、上記の漏れに関してはなんともしがたく、ほかのメーカーの物を注文させていただきました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
メーカーにも確認したところバルブを作動させていない状態でもエアが流れる症状でまず疑われるのがゴミ・異物の噛み込みがございます。そのためご使用環境では本製品は乾燥エア専用のためバルブ上流側で水分の除去、フィルターでの清浄化が必要となります。また装置による製品の許容振動を超えるような使用をすると、ボディとソレノイド分の滑落等のおそれもございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
30171093
2016-03-16
用途:
小型機械のアームはね出し

価格が手ごろで使いやすい。

対象商品:
30171093
2012-11-06
用途:
ロボコン

漏れが酷い。ねじ穴接合部からの漏れが酷く、ケーブルの生えているところや組立の溝からも漏れる。値段は安いかもしれないが相応の品質であった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。製品の不具合につきましては、恐れ入りますが、お問い合わせ窓口までお申しつけ頂きますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする