※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ21M1-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y)DIN形ターミナル
注文コード
30171443
品番
VQ21M1-1YB-C8
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
電気回路
(-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方法
(Y)DIN形ターミナル
切換方式
N.C.
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
マニュアル
(B)ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード