※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ21M1-〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット
注文コード
30171723
品番
VQ21M1-5GZ-C8-Q
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
コイル電圧(V)
(5)DC24
電気回路
(Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
リード線取出方法
(G)グロメット
切換方式
N.C.
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード