SMC
VQ Series(VQ52~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
注文コード
30208622
品番
VQ5201Y-5B-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
切換方式
2位置ダブル
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード