曜日別特売
VQ5201Y-5E VQ Series(VQ52~) SMC 30208631

VQ Series(VQ52~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5)24DC注文コード30208631品番VQ5201Y-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,550
切換方式(2)2位置ダブルコイル電圧(V)(5)24DCタイプ(0)プラグインサブプレート保護構造(-)防塵シール方式(1)弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(E)ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(Y)低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする