VV5FR2-01T1-031-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30345131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3管接続口径(01) P EA EB: 1/4、AB: 1/8ねじの種類(-) Rc注文コード30345131品番VV5FR2-01T1-031-01
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) P EA EB: 1/4、AB: 1/8連数3配管AB:横シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする