曜日別特売
VV5FR3-01CD-021-02 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30347712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2管接続口径(02)P・EA・EB:1/2、A・B:1/4ねじの種類(-)Rc注文コード30347712品番VV5FR3-01CD-021-02
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)P・EA・EB:1/2、A・B:1/4連数2配管A・B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通コネクタ取付方向(D)D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする