曜日別特売
VV5FR3-01CD-051-03N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30347834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個連数5管接続口径(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8ねじの種類(N)NPT注文コード30347834品番VV5FR3-01CD-051-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,190
ねじの種類(N)NPT管接続口径(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8連数5配管A・B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通コネクタ取付方向(D)D側

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30347834VV5FR3-01CD-051-03N30347843VV5FR3-01CD-051-03TVV5FR3-01CD-051-03N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30347843VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC1個
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする