曜日別特売
VV5FS2-01T-061-02T VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30367504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数6接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4ねじの種類(T)NPTF注文コード30367504品番VV5FS2-01T-061-02T
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(T)NPTF接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4連数6パイロット方式(-)内部パイロット合成シンボル(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横ジャンクションカバー(-)分割形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする