曜日別特売
VV5FS2-01T1-021-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30369787

 

VV5FS2-01T1-021-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30369787
VV5FS2-01T1-021-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30369787

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数2接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4ねじの種類(N)NPT注文コード30369787品番VV5FS2-01T1-021-02N
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(N)NPT接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4連数2パイロット方式(-)内部パイロット合成シンボル(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横ジャンクションカバー(1)一体形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする