曜日別特売
VV5FS4-01CD-081-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30382265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS4-01CD-081-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30382265
VV5FS4-01CD-081-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30382265

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数8管接続口径(03)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc3/8ねじの種類(-)Rc注文コード30382265品番VV5FS4-01CD-081-03
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)P・R1・R2:Rc1/2、A・B:Rc3/8連数8配管A・B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1・R2:共通コネクタ取付方向(D)D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする