IS-S12.0-1000 イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機) 30396668

イクラロード溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1kg)
棒径(Φmm)2
長さ(mm)250
種別ステンレス用
内容量1箱(1kg)注文コード30396668品番IS-S12.0-1000
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

よく溶けて使いやすい。

棒径(Φmm)
2
長さ(mm)
250
種別
ステンレス用
質量(g)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする