曜日別特売
SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425

SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425
SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425
SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425
SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425
SCFC-0805 トップバッカー 相模カラーフォーム 30651425

トップバッカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(8本)
注文コード
30651425
品番
SCFC-0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップバッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。
従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。
セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。

用途
環境に配慮したバッカー材として
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
8×5×1000
グレー
長さ(mm)
1000
形状
角形
危険物の類別
非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30651425SCFC-080506492258168C-0805SCFC-0805 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム 06492258土木建築用目地調整材 168バッカー相模カラーフォーム1セット(8本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651477
2020-03-19
用途: 科学用おもちゃに使用
教育・研究機関

まず、発注後すぐに届いたことに感謝しています。ピコピコカプセルというおもちゃの道として使用しました。摩擦が丁度良くて楽しく遊べて良かったです。

対象商品 : 30651434
2018-12-28
用途: 型取り
Joha

狭い箇所で使いやすく、10mmと使い分けています。

対象商品 : 30651443
2018-02-05
用途: アルミフレームの溝埋め
その他業種

用途が違いますがアルミフレームの溝を埋めるのに使っています
硬さもサイズもちょうど良く、色もいい感じです
溝埋めにしては安いので良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする