DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
30852246
品番
EG-15RK
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途
床に置くスペースのない場所。
トラスコ品番
462-2316
質量(kg)
6.2
電源(V)
単相200
連数
天吊1連
プラグ
なし
消費電力(kW)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×170×154
電源コード
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500