CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
コンロ用 ダッチオーブンスタンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30971535
品番
M-6506
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)
(約)435×285(ワイヤー:外径7)
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
20